Filter opties
Categorieën
  • Gereedschappen & Meettechniek (2631)
  • Tooling & Verspaning (1580)
  • Bevestiging & Montage (107)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (42)
  • Onderhoud & Reparatie (11)
  • Mechanische aandrijving (5)
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (2)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne (2)
  • 1Merk / Fabrikant

    3.537 Product (en) met 4.380 variant (s):

    Relevance
    • Lengte
      225 mm
    • Materiaal
      Bimetaal

    BOSCH RECIPROZAAGBLAD S1122EF 2608656020 (PK=5 ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608656020
    • rubix:19070404
    • fabrikant:2 608 656 020
    • ean:3165140093569
    26,61 excl. BTW
    / pak
    • Capaciteit
      4,0 Ah
    • Spanning
      18 V

    BOSCH ACCU PROCORE18V 4,0AH

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1600A016GB
    • rubix:19050339
    • ean:3165140952873
    99,99 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      300 mm
    • Materiaal
      Bi-metaal

    BOSCH RECIPROZAAGBLAD S1226CHF (PK=5 ST) 2608657406

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608657406
    • rubix:19071634
    • fabrikant:2 608 657 406
    45,22 excl. BTW
    / pak
    • Capaciteit
      3 Ah
    • Spanning
      12 V

    BOSCH ACCU GBA 12V 3,0AH 1600A00X79

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1600A00X79
    • rubix:19050194
    • ean:3165140894494
    61,38 excl. BTW
    / stuk
    • Totale lengte
      215 mm
    • Boordiameter
      12 mm
    • Snijlengte
      150 mm

    BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X (4 SNIJKANTEN) 12MM 150/215

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608900109
    • rubix:A0179323
    • ean:4059952531823
    15,52 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      225 mm
    • Materiaal
      Bi-metaal

    BOSCH RECIPROZAAGBLAD S1122VF 225 MM 2608654981 (PK=5 ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608654981
    • rubix:19073108
    • fabrikant:2 608 654 981
    • ean:3165140079365
    26,61 excl. BTW
    / pak
    • Aantal elementen
      7
    • Bereik
      5-10 mm

    BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X SET 5/6/8X115, 6/8/10/12X165

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608900195
    • rubix:A0179443
    • ean:4059952532691
    65,96 excl. BTW
    / set
    • Capaciteit
      6 Ah
    • Spanning
      12 V

    BOSCH ACCU GBA 12V 6,0AH 1600A00X7H

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1600A00X7H
    • rubix:19050196
    • ean:3165140894579
    88,11 excl. BTW
    / stuk
    • Capaciteit
      2 Ah
    • Spanning
      18 V

    BOSCH ACCU GBA 18V 2,0AH 1600Z00036

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:GBA 18V 2.0AH
    • rubix:19050197
    • fabrikant:1600Z00036
    • ean:3165140730440
    62,37 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      225 mm
    • Materiaal
      Bimetaal

    BOSCH RECIPROZAAGBLAD S1122HF 2608656021 (PK=5 ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608656021
    • rubix:19072425
    • fabrikant:2 608 656 021
    • ean:3165140093576
    26,61 excl. BTW
    / pak
    • Type
      0136-5063414
    • Model
      528092056

    BOSCH VERFMENGER 60X350 1609.200.291

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1609200291
    • rubix:A0027576
    • fabrikant:1 609 200 291
    • ean:3165140004596
    7,45 excl. BTW
    / stuk
    • Totale lengte
      265 mm
    • Boordiameter
      10 mm
    • Snijlengte
      200 mm

    BOSCH SDS-PLUS-5 BOOR (2 SNIJKANTEN) 10MM X200/265

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1618596178
    • rubix:19073048
    • fabrikant:1 618 596 178
    • ean:3165140027861
    9,89 excl. BTW
    / stuk
    • Helderheid
      1900 lm

    BOSCH ACCU LAMP GLI 18V-1900 BODY

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:GLI 18V-1900
    • rubix:19050277
    • fabrikant:0601446400
    • ean:3165140645416
    130,68 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      228 mm
    • Materiaal
      Bimetaal

    BOSCH RECIPROZAAGBLAD BIM S1122BF 228MM (SET=2ST) 2609256707

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2609256707
    • rubix:A0150940
    • ean:3165140390644
    10,31 excl. BTW
    / set
    • Type
      Beitels
    • Model
      SDS PLUS

    BOSCH BEITELS (PK=3ST) SDS+ 2607019159

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2607019159
    • rubix:19050558
    • fabrikant:2 607 019 159
    • ean:3165140334488
    317,65 excl. BTW
    / 5 pakken
    • Type
      Centreerboor

    BOSCH CENTREERBOOR HSS-CO P-CHANGE 65 MM SHEET METAL BOSCH

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608584750
    • rubix:37082461
    • fabrikant:2 608 584 750
    • ean:3165140365550
    13,32 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      240 mm
    • Materiaal
      HCS

    BOSCH RECIPROZAAGBLAD S1542K 2608650682 (PK=5 ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608650682
    • rubix:19073065
    • fabrikant:2 608 650 682
    • ean:3165140016087
    27,94 excl. BTW
    / pak
    • Lengte
      25 mm
    • Grootte afdruk
      2,5 mm

    BOSCH BIT 1/4 MAXGRIP INBUS 2.5 25 MM (PK=3ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2607001720
    • rubix:19071517
    • fabrikant:2 607 001 720
    4,05 excl. BTW
    / pak
    • Type
      Met debietregelaar
    • Model
      6,3 x 16 x 22 mm

    BOSCH KOOLBORSTELSET 1607014171

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1607014171
    • rubix:19083139
    • ean:4059952059921
    9,60 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      ADAPTER 1/4' ZESKANT - 1/2' VIERKANT

    BOSCH ADAPTER VOOR DOPSLEUTELMOFFEN 1/2 2608551107

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608551107
    • rubix:19070103
    • ean:3165140704212
    12,73 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Centreerboor
    • Model
      HSS-Co

    BOSCH CENTREERBOOR HSS-CO P-CHANGE 80 MM PROGRESSOR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608584677
    • rubix:19071542
    • fabrikant:2 608 584 677
    • ean:3165140279925
    11,83 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      92 mm
    • Materiaal
      BIM

    BOSCH DECOUPEERZAAGBLADEN 92 MM. T121AF SPEED METAL (PK=5ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2608636699
    • rubix:19071554
    • fabrikant:2 608 636 699
    • ean:3165140596862
    14,66 excl. BTW
    / pak

    BOSCH HANDGREEP 1602025024

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1602025024
    • rubix:19080000
    • ean:3165140016377
    6,08 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      49 mm
    • Grootte afdruk
      25

    BOSCH BIT 1/4 EXTRA-HARD TORX T25 49 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:2607001638
    • rubix:19078278
    • fabrikant:2 607 001 638
    • ean:3165140301640
    2,71 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 3537