Dormer

Filter opties
Categorieën
  • Boren (4558)
  • Draadsnijden (2674)
  • Frezen (1597)
  • Ruimers (560)
  • Verzinken, afschuinen, ontbramen (159)
  • Zagen (152)
  • Wisselplaat Gereedschap (21)
  • Smeermiddel voor bewerking (11)
  • Toebehoren voor bewerkingsmachines (5)
  • Schuurmiddelen (5)
  • 1Merk / Fabrikant

    485 Product (en) met 9.742 variant (s):

    Relevance
    • Boordiameter
      5 mm
    • Totale lengte
      86 mm
    • Snijlengte
      52 mm

    DORMER HSS SPIRAALBOOR A002 5,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A0025.0
    • rubix:20018391
    • ean:7320760350829
    3,41 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      25
    • Bereik
      1 - 13
    • Toename
      0,5 mm

    DORMER BORENSET A095 SET NR.204 1-13MMX0,5 (SET=25ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A095204
    • rubix:20014538
    • fabrikant:5967689
    • ean:7320760385449
    225,76 excl. BTW
    / set
    • Type
      Vloeistof
    • Gebruik
      Algemeen gebruik
    • Materiaal
      Olie

    D-LINE SNIJOLIE M200 GROEN 0,25 LTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:M2000.25NR.3GREEN
    • rubix:07150070
    • ean:7320760213872
    17,09 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      5 mm
    • Totale lengte
      86 mm
    • Snijlengte
      52 mm

    DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 5,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A1005.0
    • rubix:20010124
    • ean:7320760001967
    3,10 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP EP01M6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EP01M6
    • rubix:20021786
    • ean:7320760136195
    22,89 excl. BTW
    / stuk
    • Hellingshoek
      90 °
    • Diameter
      20,5 mm
    • Aantal tanden
      3

    DORMER HSS VERZINKBOOR G136 20,5 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:G13620.5
    • rubix:20038214
    • ean:7320760108581
    47,78 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      4,5 mm
    • Totale lengte
      80 mm
    • Snijlengte
      47 mm

    DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 4,50 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A1084.5
    • rubix:20010613
    • ean:7320760008300
    5,91 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      5 mm
    • Stap
      0,8 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP EX 00 M5 (E208)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:EX00M5
    • rubix:20021440
    • ean:7320760136621
    25,01 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      M8
    • Type
      Snijplaat
    • Diameter koker
      25 mm

    DORMER HSS SNIJPLAAT F100 M 8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:F100M8
    • rubix:20024392
    • ean:7320760103975
    46,30 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      8
    • Sleutelwijdte
      22 mm
    • Dikte koker
      9 mm

    DORMER HSS SNIJMOER F202 M 8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:F202M8
    • rubix:20024784
    • ean:7320760217177
    56,97 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Vloeistof
    • Gebruik
      Non-ferro
    • Materiaal
      Olie

    D-LINE SNIJOLIE M200 ROOD 0,25 LTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:M2000.25NR.2RED
    • rubix:07150060
    • ean:7320760213858
    17,09 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      4 mm
    • Totale lengte
      75 mm
    • Snijlengte
      43 mm

    DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 4,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A7774.0
    • rubix:20016010
    • ean:7320760375105
    6,33 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      8 mm
    • Tipdiameter
      3,15 mm
    • Totale lengte
      50 mm

    DORMER HSS CENTERBOOR A200 3,15 X 8,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A2003.15X8.0
    • rubix:20013210
    • ean:7320760030769
    11,97 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      9,6 mm
    • Type schacht
      Cilindrisch
    • Diameter handvat
      6 mm

    DORMER HM STIFTFREES VORM-F RONDE BOOG P811 - 9.6 X 6.0

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:P8119.6X6.0
    • rubix:20035814
    • ean:7320760687871
    21,91 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      12,7 mm
    • Type schacht
      Cilindrisch
    • Diameter handvat
      6 mm

    DORMER HM STIFTFREES VORM-C CILINDRISCH P805 - 12.7 X 6.0

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:P80512.7X6.0
    • rubix:20035726
    • ean:7320760687567
    35,20 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      M8
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1,25 mm

    DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M8 (WAS E346/E347)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E238M8
    • rubix:20020510
    • ean:7320760664162
    34,10 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      9,6 mm
    • Type schacht
      Cilindrisch
    • Diameter handvat
      6 mm

    DORMER HM STIFTFREES VORM-M SPITSE KEGEL P823 - 9.6 X 6.0

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:P8239.6X6.0
    • rubix:20035904
    28,06 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      4,5 mm
    • Totale lengte
      126 mm
    • Snijlengte
      82 mm

    DORMER HSS SPIRAALBOOR A110 4,50 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A1104.5
    • rubix:20010752
    • ean:7320760011300
    5,91 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      2,5 mm
    • Totale lengte
      57 mm
    • Snijlengte
      30 mm

    DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 2,50 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A7772.5
    • rubix:20016002
    • ean:7320760374870
    4,87 excl. BTW
    / stuk
    • Hellingshoek
      90 °
    • Diameter
      15 mm
    • Aantal tanden
      3

    DORMER HSS VERZINKBOOR G142 15,0 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:G14215.0
    • rubix:20038008
    • ean:7320760168134
    39,30 excl. BTW
    / stuk
    • Hellingshoek
      90 °
    • Diameter
      10 mm
    • Aantal tanden
      1

    DORMER HSS VERZINKBOOR G149 5-10 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:G14910
    • rubix:20038492
    • ean:7320760109038
    36,96 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      4,2 mm
    • Totale lengte
      55 mm
    • Snijlengte
      22 mm

    DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 4,20 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A1204.2
    • rubix:20011404
    • ean:7320760017487
    3,08 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      4 mm
    • Stap
      0,7 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSS X S1 MACHINETAP E001 M 4 BLUE

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E001M4
    • rubix:20029324
    • ean:7320760567746
    19,43 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      5 mm
    • Stap
      0,8 mm
    • Materiaal mantel
      HSS-E

    DORMER HSCO MACHINETAP E297 M5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:E297M5
    • rubix:20029704
    • ean:7320760662892
    25,02 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 485