GISS Cutline

Filter opties
Categorieën
  • Tooling & Verspaning (4719)
  • Gereedschappen & Meettechniek (398)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (30)
  • Lastechniek (2)
  • 1Merk / Fabrikant

    647 Product (en) met 5.149 variant (s):

    Relevance
    • Boordiameter
      5 mm
    • Totale lengte
      86 mm
    • Snijlengte
      52 mm

    CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.0 MM - 845886

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:845886
    • rubix:20622362
    • ean:3660338079238
    2,34 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      5 mm
    • Totale lengte
      86 mm
    • Snijlengte
      52 mm

    CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,0 - 860689 (OUD 844419)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:860689
    • rubix:20626248
    • ean:3660338155086
    1,86 excl. BTW
    / stuk
    • Hellingshoek
      90 °
    • Diameter
      20,5 mm
    • Aantal tanden
      3

    CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 20,5 MM - 847335

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:847335
    • rubix:20621898
    • ean:3660338085239
    23,88 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      3 mm
    • Totale lengte
      61 mm
    • Snijlengte
      33 mm

    CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.0 MM - 845764

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:845764
    • rubix:20623342
    • ean:3660338078026
    1,01 excl. BTW
    / stuk
    • Vierkant min.
      4,5 mm
    • Vierkant max.
      8 mm
    • Draadtap min
      M4

    CUTLINE WRINGIJZER GR.2 M4 - M12 885863

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:885863
    • rubix:A0177408
    • ean:3660338391101
    16,48 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      6
    • Bereik
      6,3 to 20,5 mm
    • Hellingshoek
      90 °

    CUTLINE HSS VERZINKFREZEN 90GR SET 6-DLG - 847141

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:847141
    • rubix:20621918
    • ean:3660338085260
    74,87 excl. BTW
    / stuk
    • Hellingshoek
      90 °
    • Diameter
      25 mm
    • Aantal tanden
      3

    CUTLINE HSS VERZINKBOOR CO 5% 90GR D.25 - 863027

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:863027
    • rubix:20853232
    • ean:3660338176555
    38,58 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm

    CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M6X1,00 861442

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:861442
    • rubix:20851386
    • ean:3660338162466
    12,66 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 M6 844680

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:844680
    • rubix:20627028
    • ean:3660338072239
    16,05 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Voelermaat
    • Materiaal
      Roestvrij staal

    CUTLINE VOELER RVS BLADE - 0,05-1MM 20PCS - 100MM 891980

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:891980
    • rubix:A0402341
    • ean:3660338445873
    8,95 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      25
    • Bereik
      Van Ø1 tot Ø13
    • Toename
      0,5 mm

    CUTLINE 25 DELIGE BORENSET HSS ZIRKOBB D 1,0 TOT 13,0 861022

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:861022
    • rubix:20852188
    • ean:3660338158360
    118,44 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      3 mm
    • Totale lengte
      61 mm
    • Snijlengte
      33 mm

    CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,0 - 860919

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:860919
    • rubix:20852392
    • ean:3660338157349
    1,33 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch
    • Diameter schroefdraad
      6 mm
    • Stap
      1 mm

    CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 6 - 832121

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:832121
    • rubix:20621230
    • ean:3660338050367
    8,37 excl. BTW
    / stuk
    • Vergroting
      10x
    • Diameter
      30 mm
    • Type
      Loep

    CUTLINE VERGROOTGLAS D.30 10 X L AMP LED - 864926

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:864926
    • rubix:22162502
    • ean:3660338193682
    27,87 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch
    • Diameter schroefdraad
      4 mm
    • Stap
      0,7 mm

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 M4 844821

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:844821
    • rubix:20626872
    • ean:3660338071843
    14,36 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter handvat
      6 mm
    • Vorm van de kop
      Vorm C
    • Totale lengte
      70 mm

    CUTLINE HM STIFTFREES ROND VORM C GEKRUIST DIA 12,7 - 847266

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:847266
    • rubix:20850086
    • ean:3660338086236
    47,67 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      5
    • Bereik
      10,4 to 31 mm
    • Hellingshoek
      90 °

    CUTLINE HSS VERZINKBOOR SET CO 5% 5 STUKS 90GR - 863030

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:863030
    • rubix:20853240
    • ean:3660338176579
    153,98 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Voelermaat
    • Materiaal
      Gehard en gepolijst staal

    CUTLINE VOELER BLADE SET 0,05-1MM 13PCS 300MM 891976

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:891976
    • rubix:A0402345
    • ean:3660338445835
    8,35 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      3,5 mm
    • Totale lengte
      70 mm
    • Snijlengte
      39 mm

    CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.3,5 - 860799

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:860799
    • rubix:20853092
    • ean:3660338156168
    1,44 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Stap
      1,50 mm
    • Diepte schroefdraad
      24 mm

    CUTLINE HSS HANDTAPPENSET M 10 - 832157

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:832157
    • rubix:20621078
    • ean:3660338050725
    19,28 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      18 mm
    • Totale lengte
      191 mm
    • Snijlengte
      130 mm

    CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D18,0 861165

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:861165
    • rubix:20851910
    • ean:3660338159763
    24,76 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Voelermaat
    • Materiaal
      Gehard en gepolijst staal

    CUTLINE VOELER STAAL BLADE 0,05-1MM 13PCS 100MM 891977

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:891977
    • rubix:A0402344
    • ean:3660338445842
    3,75 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Stap
      1,25 mm

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 M8 844654

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:844654
    • rubix:20627072
    • ean:3660338072345
    22,66 excl. BTW
    / stuk
    • Vergroting
      3x - 5x - 7x
    • Diameter
      117 mm
    • Type
      Groter

    CUTLINE VERGROOTGLAS 3 X / 5 X / 7 X LAMP LED - 864928

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:864928
    • rubix:22162501
    • ean:3660338193699
    17,11 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 647