Roebuck

Filter opties
Categorieën
  • Gereedschappen & Meettechniek (3181)
  • Tooling & Verspaning (979)
  • Bevestiging & Montage (141)
  • Onderhoud & Reparatie (26)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (3)
  • Lastechniek (3)
  • 1Merk / Fabrikant

    1.229 Product (en) met 4.333 variant (s):

    Relevance
    • Aantal elementen
      9
    • Afdruk
      Hex / Allen

    ROEBUCK INBUSSLEUTELSET M.KOGELKOP 9-DLG 1.5 T/M 10MM 787655

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:787655
    • rubix:11260886
    • ean:3660338041105
    11,19 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Dikte
      1 mm
    • Vorm
      Vlakke vorm

    ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.125 X 1 RVS - 866817

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866817
    • rubix:23180312
    • ean:3660338208881
    1,12 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      6
    • Afdruk
      Meervoudige opdruk

    ROEBUCK SCHR. DRAAIER SET ZAAG/PH 6-DLG - 826572

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:826572
    • rubix:11261526
    • ean:3660338046445
    23,50 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Dikte
      6 mm

    ROEBUCK AFBRAAMSCHIJF ST D.125 X 6 - 866826

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866826
    • rubix:23180373
    • ean:3660338208959
    1,86 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      10 mm
    • Lengte
      159 mm

    ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 10 - 865383 (OUD 8278

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:865383
    • rubix:11261446
    • ean:3660338197277
    9,92 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      9
    • Afdruk
      Hex / Allen

    ROEBUCK INBUSSLEUTELSET SO-EASY 9-DLG 1.5 T/M 10 MM - 827135

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:827135
    • rubix:11260902
    • ean:3660338046124
    48,68 excl. BTW
    / stuk
    • Bekisting
      Bi Materiaal
    • Lengte
      3 m
    • Breedte
      16 mm

    ROEBUCK ROLBANDMAAT 3MTR - 867680

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:867680
    • rubix:17210086
    • ean:3660338216251
    4,80 excl. BTW
    / stuk
    • Vorm
      Bankhamer
    • Sectie
      27 mm
    • Lengte
      320 mm

    ROEBUCK BANKHAMER DIN1041 500GRAM - 5073343

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:5073343
    • rubix:10521279
    10,90 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      19 mm
    • Lengte
      230 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 19MM - 865267 (OUD 733719)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:865267
    • rubix:11261378
    • ean:3660338018091
    4,68 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      230 mm
    • Breedte
      150 mm

    ROEBUCK BRITE BLAD 150X229 V/THIN 886476

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:886476
    • rubix:A0041380
    • ean:3660338399008
    1,50 excl. BTW
    / stuk
    • Afdruk
      Plat
    • Grootte afdruk
      3
    • Blad lengte
      80 mm

    ROEBUCK SCHROEVENDRAAIER 3X80MM - 826606

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:826606
    • rubix:11261822
    • ean:3660338046513
    3,17 excl. BTW
    / stuk
    • Helderheid
      220 lm

    ROEBUCK HERLAADBARE 360ø INSPECTIELAMP 220LM IP54 887704

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:887704
    • rubix:A0160557
    • ean:3660338410901
    27,05 excl. BTW
    / stuk
    • Vierkant min.
      4,6 mm
    • Vierkant max.
      8 mm
    • Draadtap min
      M8

    ROEBUCK RATELTAPKRUK GROOT - 828235

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:828235
    • rubix:20623930
    • ean:3660338047831
    24,14 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      250 mm
    • Openingscapaciteit
      36 mm
    • Aantal posities
      7

    ROEBUCK WATERPOMPTANG DOORGESTOKEN SCHARNIER 250MM - 5073384

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:5073384
    • rubix:10521320
    • ean:3660338341618
    20,18 excl. BTW
    / stuk
    • Aandrijfvierkant
      1/2 ''
    • Lengte
      250 mm

    ROEBUCK COMPOSIET RATEL 72-TND 1/2 PUSH - 828241

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:828241
    • rubix:11260174
    • ean:3660338047787
    26,96 excl. BTW
    / stuk
    • Afdruk
      Torx profiel
    • Grootte afdruk
      T20

    ROEBUCK BIT TORX T20 X 25MM 5094149

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:5094149
    • rubix:10521432
    1,27 excl. BTW
    / stuk
    • Totale lengte
      160 mm
    • Boordiameter
      8 mm
    • Snijlengte
      100 mm

    ROEBUCK BETONBOOR SDS PLUS 3 ZIJSNIJDEN TRIAX 08X160 853483

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:853483
    • rubix:20627312
    • ean:3660338095801
    8,40 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      13
    • Afdruk
      Torx profiel

    ROEBUCK INBUSSLEUTEL SET TORX T5 T/M T50 13DLG (GN) 4971694

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:4971694
    • rubix:10520527
    56,95 excl. BTW
    / stuk
    • Bekisting
      ABS
    • Lengte
      3 m
    • Breedte
      16 mm

    ROEBUCK ROLBANDMAAT X16MM PLAATJE 3MTR - 5045090

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:5045090
    • rubix:10521134
    9,37 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      10 mm
    • Lengte
      130 mm

    ROEBUCK CENTERPUNT RONDE KOP 130X10,0MM - 4972004

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:4972004
    • rubix:10520785
    7,83 excl. BTW
    / stuk
    • Vorm van de haken
      Diagonaal
    • Beklengte
      34 mm
    • Snijcapaciteit
      2,5-4,2 mm

    ROEBUCK ZIJSNIJTANG 2-COMP. GROTE CAP. 200 MM - 847008

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:847008
    • rubix:11263136
    • ean:3660338076466
    17,69 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      9
    • Afdruk
      Meervoudige opdruk

    ROEBUCK INBUSSLEUTELSET 6K 9DLG METR 1,5 T/M 10 MM - 6854033

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:6854033
    • rubix:10522408
    22,15 excl. BTW
    / stuk
    • Afdruk
      Phillips
    • Grootte afdruk
      PH2

    ROEBUCK BIT PHILIPS PH2 X 25MM 4971711

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:4971711
    • rubix:10520541
    0,82 excl. BTW
    / stuk
    • Aandrijfvierkant
      1/2 ''
    • Diameter
      17 mm
    • Lengte
      38 mm

    ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/2 6K HEXMOOV 17MM - 865336 (OUD 733823)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:865336
    • rubix:11260226
    • ean:3660338196881
    2,81 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 1229