Referenties
Bosch:1600A002VH
Rubix:A0722479
EAN:3165140792110





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GBH 4-32 DFR 1600A002VH
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GBH 4-32 DFR Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 136 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GBH 4-32 DFR
Sterke punten
•In the full insert, the GBH 4-32 DFR
Professional can be stored safely and neatly
Compatible with the L-BOXX 136 for optimal space utilisation
Professional can be stored safely and neatly
Compatible with the L-BOXX 136 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 2 |
| Lengte | 88 mm |
| Hoogte | 312 mm |
| Breedte | 398 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
