Bedrijfsuitrusting en -inrichting
Rubix BNL is een toonaangevende leverancier van apparatuur en machines voor productie-, transport-, opslag- en bouwbedrijven. Het aanbod omvat hijs-, hef- en trekmateriaal, gereedschapswagens, klimmaterialen, opslagoplossingen, werkplaats- en magazijninrichting, hydraulische werkplaatsgereedschappen, intern transport.
Werkplaatsmachines
Het assortiment werkplaatsmachines is verdeeld in machines voor de spanende en niet-verspanende metaalbewerking, boormachines, draaibanken, freesmachines, buigmachines, plaatbewerkingsapparatuur, slijpmachines, hydraulische werkplaatspersen en graveermachines.
Hijs-, hef- en trekmateriaal
Het assortiment omvat kettingtakels en loopkatten, veerbalancers, dynamometers, hijsbanden en rondstroppen, hijskabels, staaldraadtakels, lieren, spanners, touwen, hijsconstructies, klemmen, hijsvoorzieningen, vacuümsystemen, hijskettingen, haken en andere veilige hijsapparatuur en toebehoren.
Transportmiddelen
Rubix BNL biedt een verscheidenheid aan magazijnwagens die geschikt zijn voor grote magazijnen, productiehallen en werkplaatsen. Reserveonderdelen, zoals wielen, zwenkwielen, transportrollen, apparatuur voor het hanteren van vaten en pallettrucks, zijn ook beschikbaar.
Reinigingsmateriaal
Vind industriële reinigingsapparatuur, waaronder krachtige stofzuigers, natreinigers, hogedrukreinigers, ontvettingsapparaten en originele reparatieonderdelen.
Klimmaterialen
Het assortiment bestaat uit hoogwaardige industriële ladders, steigermateriaal, trapcomponenten, dubbelzijdige ladders, enkele ladders en veiligheidsproducten voor werken op hoogte. Industriële platforms zijn ook verkrijgbaar tegen concurrerende prijzen.
Magazijninrichting
Rubix BNL biedt praktische opslagapparatuur voor magazijnen en fabrieken. Het assortiment bestaat uit industriële papier- en kunststofbakken, geprofileerde rekken, bakken en verzamelbakken, opslag- en werkplaatskasten en duurzaam opslagmeubilair dat bestand is tegen mechanische schade.
Intern transport
Stroomaggregaten
Reinigingsmateriaal/uitrusting
Klimmaterialen
Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling
Magazijn inrichting

5.707 Product (en) met 14.768 variant (s):
BLICKLE PALLETROL POLYAMIDE HPO 82 X 62/20-65K
- blickle:HPO 82X62/20-65K
- rubix:31051022
- fabrikant:389957
- ean:4047526389956
- Laadcapaciteit:620 kg
- Wieldiameter:82 mm
- Wielbreedte:62 mm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 82X72/20-74K
- blickle:HTH 82X72/20-74K
- rubix:31051757
- fabrikant:467423
- ean:4047526467425
- Laadcapaciteit:660 kg
- Wieldiameter:82 mm
- Wielbreedte:72 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
NILFISK WERKPLAATSZUIGSET 36 MM 302000927
- viper:302000927
- rubix:25195741
- ean:4005337030832
- Type:kit
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
SPARTEX G-PROTEC HOUTEN AFDEKPLAAT 1000X600 855109
- spartex:855109
- rubix:13160412
- ean:3660338105920
- Type:afdekplaten van isohout (set van 5 stuks)
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
SPARTEX LOCKER OP VOET 3 DEUREN (HXBXD) 1950X900X500 892673
- Vervangen ref.:829117
- spartex:892673
- rubix:A0283537
- ean:3660338451942
- Type:3 kolommen
- Aantal deuren:3
- Hoogte:1950 mm
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
MAKITA 2X18V RUGSTOFZUIGER VOOR SCHOONMAAK DVC660Z
- makita:DVC660Z
- rubix:A0660302
- fabrikant:DVC660Z
- ean:0088381890540
- Vermogen:90 W
- Voeding:36 V
- Tank:6 l
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
SPARTEX SET CILINDER POMP 10T 155MM 886302
- spartex:886302
- rubix:A0048238
- ean:3660338397400
- Maximale bedrijfslast WLL:10000 kg
- Hefhoogte:402 mm
- Slag van de Cilinder:155 mm
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
REMA ELEPHANT E.TAKEL ALHB/250KG/4M 230V
- rema:0513019-4
- rubix:21011090
- ean:8717365087448
- Maximale bedrijfslast WLL:250 kg
- Hefhoogte:4 m
- Motorvermogen:0,6 kW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
MILWAUKEE STOFZUIGER 30 LITER M-KLASSE AS 30 MAC
- milwaukee:AS-30MAC
- rubix:A0423263
- fabrikant:4933459415
- ean:4058546010768
- Onderdruk:250 mbar
- Vermogen:1200 W
- Voeding:240 V
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
SPARTEX PLATTE CILINDER C 50T / 16MM SIMPLEX 886275
- spartex:886275
- rubix:A0048260
- ean:3660338397189
- Maximale bedrijfslast WLL:50000 kg
- Hefhoogte:84 mm
- Slag van de Cilinder:16 mm
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
COLSON ZWENKWIEL MET REM BPAU 2003 6440
- colson:BPAU 2003 6440
- rubix:31047796
- ean:8717349068234
- Laadcapaciteit:250 kg
- Wieldiameter:200 mm
- Wielbreedte:50 mm
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- SE 125K- ST
- blickle:LH-SE 125K-ST
- rubix:31055576
- fabrikant:10868
- ean:4047526010867
- Laadcapaciteit:320 kg
- Wieldiameter:125 mm
- Wielbreedte:50 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
ZARGES ZAP TRAPLADDER Z600 - 4 TREDEN 41674
- zarges:41674
- rubix:15130606
- ean:4003866416745
- Aantal treden:4
- Maximale werkhoogte:3,04 m
- Gewicht:11 kg
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL REM - LRXA-TPA 75KD-FI-FK
- blickle:LRXA-TPA 75KFD-FI
- rubix:31052597
- fabrikant:755006
- ean:4047526082222
- Laadcapaciteit:75 kg
- Wieldiameter:75 mm
- Wielbreedte:25 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
SPARTEX ELVZ C15E OOGBOUT D580 M20
- spartex:ECLEVM20EFZ
- rubix:08961536
- fabrikant:000580.31100.0200.000
- ean:4043952109403
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK ZW. - POTH 200/20XR
- blickle:POTH 200/20XR
- rubix:31055975
- fabrikant:69260
- ean:4047526069261
- Laadcapaciteit:600 kg
- Wieldiameter:200 mm
- Wielbreedte:50 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
BLICKLE ZWENKWIEL MET REM RADSTOP LKDB-PUA 50G-RA 759285
- blickle:LKDB-PUA 50G-RA
- rubix:31050004
- fabrikant:759285
- ean:4047526118990
- Laadcapaciteit:50 kg
- Wieldiameter:50 mm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
BLICKLE BOKWIEL B-VE 125R
- blickle:B-VE 125R
- rubix:31050754
- fabrikant:275800
- ean:4047526275808
- Laadcapaciteit:100 kg
- Wieldiameter:125 mm
- Wielbreedte:38 mm
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT LK-POEV 125KD-3-IS
- blickle:LK-POEV 125KAD-3-IS
- rubix:31053773
- fabrikant:851166
- ean:4047526175252
- Laadcapaciteit:250 kg
- Wieldiameter:125 mm
- Wielbreedte:37 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. - LK-POEV 100KD-1- ST- SG-FA
- blickle:LK-POEV 100KAD-1-ST-SG-FA
- rubix:31054970
- fabrikant:850961
- ean:4047526172046
- Laadcapaciteit:200 kg
- Wieldiameter:100 mm
- Wielbreedte:32 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
KARCHER NOZZLE PACK 018 2.640-482.0
- kärcher:2.640-482.0
- rubix:39120013
- fabrikant:2.640-482.0
- ean:4002667770155
- Opening:18 mm
- Type:nozzleset voor oppervlaktereiniger
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
REMA KETTING 2 SPRONG 1960KG-6MM-RML-RCH-2M
- rema:2 SPRONG 1960KG-6MM-RML-RCH-2M
- rubix:A0274418
- fabrikant:2692106-2
- ean:8717365152146
- Maximale bedrijfslast WLL:1960 kg
- Materiaal:g10
- Bandbreedte:6 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
FACOM TAFEL PERS 15T W.415WBA
- facom:W.415WBA
- rubix:10562274
- ean:3662424060038
- Werkbreedte:430 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden