< Terug
Bevestiging & Montage

Bevestiging & Montage

Rubix BNL is een betrouwbare leverancier van industriële apparatuur, machines, gereedschappen en accessoires voor diverse industrieën, waaronder productie, autowerkplaatsen en magazijnruimtes. Het aanbod omvat lijmen, kleefbanden, sluitingen, klemmen, knoppen en veiligheidsuitrusting voor bouwterreinen.

Lijmen

Rubix BNL biedt een uitgebreid assortiment lijmproducten met verschillende sterktes, vormen en toepassingen. De selectie omvat sterke verbindingen, lijmen en afdichtingsmiddelen voor de installatie van apparatuur en meubilair, alsmede afdichtingswerkzaamheden. Merken als LOCTITE, 3M, Araldite en Spartex zijn beschikbaar, samen met accessoires als naalden, spuitmonden, lijmgereedschap en reinigingsproducten voor lijmen.

Zelfklevende tapes en beschermfolies

Vind professionele tapes voor elke toepassing en in verschillende maten bij Rubix BNL. Het assortiment omvat maskeertapes, verpakkingslijmen, montagetapes, tape-accessoires, antisliptapes, beschermende folies en isolatietapes.

Bevestigingsmaterialen

Rubix BNL levert hoogwaardige bevestigingsmaterialen tegen concurrerende prijzen. Het assortiment omvat bouten, schroeven, moeren, ringen, verankeringsmateriaal, pennen, spieën en bussen, klinknagelbevestiging, nagels & nieten, kabelbundelbandjes, draadstangen, helicoïls, afstandsbussen en toebehoren voor bevestiging en montage.

Klemmen en knoppen

Ontdek een breed scala aan bedieningselementen van robuuste materialen. De selectie omvat stalen stelvoeten, flexibele magneetstrips, schroefdraadbussen, buisinzetstukken met schroefdraad, trillingsdempers, magneten, klemmen en praktische insteekdoppen.

Sitebeveiligingsapparatuur

Rubix BNL biedt een verscheidenheid aan robuuste apparatuur en systemen om uw magazijn, werkplaats of fabriek te beschermen. Het assortiment bestaat uit hangsloten, grendels, sloten en cilinder- en elektronisch beslag.

Filter opties
Categorieën
  • bevestigingsmaterialen (47564)
  • bedieningselementen (26607)
  • zelfklevende tapes en beschermfolies (2025)
  • lijmen (996)
  • ijzerwaren bouw (932)
  • Merk / Fabrikant
  • 3m
    (1289)
  • abb
    (2)
  • abicor binzel
    (1)
  • abus
    (152)
  • amecoil
    (92)
  • amf
    (1238)
  • ansmann
    (1)
  • brand logo

    9.263 Product (en) met 78.124 variant (s):

    Sortering
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 25MM 9187 TORX 4,5X45

    • spartex:91872314545
    • rubix:A0833931
    • fabrikant:918723145 45
    • ean:4043377231963
    • Diameter schroefdraad:4,5 mm
    • Lengte:45 mm
    • Norm:NIET STANDAARD
    Bekijk 15 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 18,38 excl. BTW
    / 100 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 10X95MM

    • spartex:GOELAS10X95A1ISO
    • rubix:A0830732
    • fabrikant:8752210 95
    • ean:4043377137708
    • Diameter:10 mm
    • Lengte:95 mm
    • Materiaal/afwerking:Roestvrij Staal A1
    Bekijk 214 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 106,27 excl. BTW
    / 100 stuks
    brand logo
    brand logo

    KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 ZINK ZILVER K0122.5166X35

    • kipp:K0122.5166X35
    • rubix:A0786740
    • ean:4059245094554
    • Draaddiameter:16 mm
    • Materiaal/afwerking:Zink
    • Lengte:110 mm
    Bekijk 1473 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 20,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    C45+C INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X180MM

    • fabory:39250.087.180
    • rubix:08917385
    • ean:8715492813572
    • Breedte:8 mm
    • Lengte:180 mm
    • Materiaal/afwerking:Staal
    Bekijk 129 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen
    € 92,83 excl. BTW
    / 25 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9287 TORX 5X250

    • spartex:928723045250
    • rubix:A0833889
    • fabrikant:928723045 250
    • ean:4043377294951
    • Diameter schroefdraad:5 mm
    • Lengte:250 mm
    • Norm:NIET STANDAARD
    Bekijk 68 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 149,08 excl. BTW
    / 100 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M5X5

    • spartex:TH5X5EFA2-70
    • rubix:08211752
    • fabrikant:093325 5
    • ean:4043377271051
    • Lengte:5 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A2
    • Kwaliteitsklasse:A2-70
    Bekijk 1541 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 86,25 excl. BTW
    / 500 stuks
    brand logo
    brand logo

    GEDORE DRUKSTUK VOOR 180GRADEN 233200

    • gedore:233200
    • rubix:10240412
    • fabrikant:4505450
    • ean:4017981233200
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 5,52 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV. VERZK TORX D7500ME M2,5X6

    • spartex:VAFTFTX2,5X6EFA2
    • rubix:08254942
    • fabrikant:75002MT25 6
    • ean:4043377240552
    • Lengte:6 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A2
    • Metrische diameter:M2,5
    Bekijk 140 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 18,30 excl. BTW
    / 1.000 stuks
    brand logo
    brand logo

    ELESA+GANTER STELVOET GN 31-120-M30-200-B2-TK

    • elesa+ganter:GN 31-120-M30-200-B2-TK
    • rubix:A0589624
    • fabrikant:GN 31-120-M30-200-B2-TK
    • ean:4045525014695
    • Diameter basis:120 mm
    • Grootte van draad:m30
    • Lengte schroefdraad:200 mm
    Bekijk 1848 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 17 dagen
    € 116,58 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A4-80 DOPMOER LAAG D917 M24

    • spartex:ECHRB24A4-80
    • rubix:08261720
    • fabrikant:0917424
    • ean:4043377077592
    • Materiaal/afwerking:Rvs A4
    • Norm:DIN 917
    • Diameter schroefdraad:24 mm
    Bekijk 35 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 62,73 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M1,6X5

    • spartex:VMTCBLTX1,6X5EFA4-50
    • rubix:A0825982
    • fabrikant:14583416 5
    • ean:4043377294241
    • Lengte:5 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A4
    • Norm:ISO 14583
    Bekijk 316 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 91,70 excl. BTW
    / 1.000 stuks
    brand logo
    brand logo

    ELESA+GANTER KRUIS-KLEMBEVESTIGING GN 474-B8-B8-ELS

    • elesa+ganter:GN 474-B8-B8-ELS
    • rubix:A0154865
    • fabrikant:GN 474-B8-B8-ELS
    • ean:4045525639898
    • Materiaal:aluminium
    • Levering doorgaans binnen 17 dagen
    € 20,37 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X480

    • spartex:TH16X480PFA2-70
    • rubix:08213809
    • fabrikant:0931216 480
    • ean:4043377080264
    • Lengte:480 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A2
    • Kwaliteitsklasse:A2-70
    Bekijk 1374 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 264,08 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    KIPP ARRETEERBOUT GR.4 D1=M20X1,5, D=10 VORM:B RVS

    • kipp:K0632.172410
    • rubix:A0737146
    • fabrikant:K0632.172410
    • ean:4059245621644
    • Materiaal:rvs 1.4404
    • Oppervlak van basislichaam:onverhard
    • Diameter schroefdraad:20 mm
    Bekijk 11 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 53,78 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M20X85

    • fabory:01200.200.085
    • rubix:08011011
    • ean:8715492027153
    • Lengte:85 mm
    • Materiaal/afwerking:Elektrolytisch Verzinkt Staal
    • Kwaliteitsklasse:8,8
    Bekijk 69 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 57,98 excl. BTW
    / 25 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90

    • spartex:CHC14X90PFA4-70ISO
    • rubix:08223249
    • fabrikant:4762414 90
    • ean:4043377063533
    • Lengte:90 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A4
    • Norm:DIN 912 / ISO 4762
    Bekijk 1297 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 69,00 excl. BTW
    / 25 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M6X120

    • spartex:VMTFF6X120EFA2-70
    • rubix:08251610
    • fabrikant:096326 120
    • ean:4043377110466
    • Lengte:120 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A2
    • Norm:DIN 963
    Bekijk 384 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 85,88 excl. BTW
    / 200 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X100

    • Vervangen ref.:CHC8X100PF12
    • spartex:CHC8X100PF12ISO
    • rubix:08110101
    • fabrikant:004762.12000.0080.100
    • ean:4051426109200
    • Lengte:100 mm
    • Materiaal/afwerking:Staal
    • Norm:DIN 912 / ISO 4762
    Bekijk 1125 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 0,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-10-88-EL

    • elesa+ganter:GN 425-AL-10-88-EL
    • rubix:A0795273
    • fabrikant:425-AL-10-88-EL
    • ean:4045525544499
    • Lengte:88 mm
    • Materiaal/afwerking:Aluminium
    • Levering doorgaans binnen 17 dagen
    € 14,54 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X25

    • spartex:VMTCBTX4X25EFA4-50
    • rubix:A0825838
    • fabrikant:1458044 25
    • ean:4043377413451
    • Lengte:25 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A4
    • Norm:ISO 14580
    Bekijk 256 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 71,30 excl. BTW
    / 500 stuks
    brand logo
    brand logo

    ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL DIN 950-AL-500-K22-F

    • elesa+ganter:GN 300-45-M4-25-GR
    • rubix:A0799146
    • fabrikant:GN 300-45-M4-25-GR
    • ean:4045525145108
    • Levering doorgaans binnen 17 dagen
    € 527,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 6,3X45MM

    • spartex:VAPTCPH6,3X45EFA4
    • rubix:A0828057
    • fabrikant:75044M63 45
    • ean:4043377365101
    • Lengte:45 mm
    • Materiaal/afwerking:Rvs A4
    • Metrische diameter:M63
    Bekijk 1217 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 46,36 excl. BTW
    / 200 stuks
    brand logo
    brand logo

    ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M8-50-D1-SK

    • elesa+ganter:GN 23-100-M8-50-D1-SK
    • rubix:A0577293
    • fabrikant:GN 23-100-M8-50-D1-SK
    • ean:4045525938656
    • Diameter basis:100 mm
    • Grootte van draad:m8
    • Lengte schroefdraad:50 mm
    Bekijk 563 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 17 dagen
    € 102,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 KUNSTSTOF GEEL K0270.41216X60

    • kipp:K0270.41216X60
    • rubix:A0788557
    • ean:4059245112890
    • Draaddiameter:19 mm
    • Materiaal/afwerking:Plastic
    • Lengte:60 mm
    Bekijk 364 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 20,63 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 9263
    brand logo