Bevestigingsmaterialen
Bouten
Moeren
Ringen
Draadstangen, studbolts, helicoils en afstandbus
Schroeven
Verankeringsmateriaal
Pennen, spieën & bussen
Haak -en oogproducten
Klinknagelbevestigingen
Nagels en nieten
Metaaldraden en -kabels
Assortiment bevestigingsmateriaal
Klemmateriaal
Filter opties
Categorieën
schroeven (27347)
bouten (5204)
ringen (4351)
pennen, spieën & bussen (3707)
moeren (2440)
draadstangen, studbolts, helicoils en afstandbus (1924)
klinknagelbevestigingen (912)
haak -en oogproducten (784)
verankeringsmateriaal (676)
klemmateriaal (132)
assortiment bevestigingsmateriaal (59)
nagels en nieten (26)
metaaldraden en -kabels (2)
Merk / Fabrikant
3m
(2)
abb
(1)
amecoil
(92)
amf
(438)
ansmann
(1)
ari armaturen
(2)
atlas copco
(1)

2.320 Product (en) met 47.564 variant (s):
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 4,2X6,5MM
- spartex:VTTCB4,2X6,5PHEFA4
- rubix:A0831476
- fabrikant:7981442 65
- ean:4043377404992
- Diameter schroefdraad:4,2 mm
- Lengte:6,5 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A4
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 34,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
GESIPA BLINDKLINKNAGEL KOPER BRONS 3 X 6 216350135
- gesipa:1455290
- rubix:09010932
- ean:4007081350136
- Diameter:3 mm
- Lengte:6 mm
- Materiaal/afwerking:Koper
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
€ 138,44 excl. BTW
/ 500 stuks
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X45/45
- Vervangen ref.:CHC6X45EFA4
- spartex:CHC6X45EFA4-70ISO
- rubix:A0241103
- fabrikant:476246 45/45
- ean:4043377252517
- Lengte:45 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A4
- Norm:DIN 912 / ISO 4762
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 23,34 excl. BTW
/ 100 stuks
ELESA+GANTER T-MOER DIN 508-14-M12-NI
- elesa+ganter:DIN 508-14-M12-NI
- rubix:0999112395
- fabrikant:DIN 508-14-M12-NI
- ean:4045525266940
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 508
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 16,36 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING 9054 M5X30X1,5
- spartex:RONCAR30X5,3X1,5A2
- rubix:A0665648
- fabrikant:9054230 53
- ean:4043377209283
- Binnendiameter:5,3 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Buitendiameter:30 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M40X1,50
- fabory:11070.400.150
- rubix:08969428
- ean:8715492569066
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 439
- Diameter schroefdraad:40 mm
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 229,93 excl. BTW
/ 3 stuks
SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER D980V M10
- spartex:ECFMET10.8Z/100
- rubix:08971433
- fabrikant:000980.08104.9100.000
- ean:4043952344361
- Materiaal/afwerking:Elektrolytisch Verzinkt Staal
- Diameter schroefdraad:10 mm
- Norm:DIN 980
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X30
- spartex:VSTHCPT12X30EFA2
- rubix:A0826501
- fabrikant:4027212 30
- ean:4043377070425
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Lengte:30 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 31,03 excl. BTW
/ 100 stuks
SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M3,5X12
- Vervangen ref.:VMTCF3,5X12EFZ4
- spartex:VTCF3,5X12ZISO
- rubix:08410101
- fabrikant:001207.04100.0035.012
- ean:4043952991978
- Lengte:12 mm
- Materiaal/afwerking:Elektrolytisch Verzinkt Staal
- Norm:DIN 84 / ISO 1207
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 59,60 excl. BTW
/ 2.000 stuks
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M6X80
- spartex:TH6X80PFA4-80
- rubix:08211007
- fabrikant:09314806 80
- ean:4043377087270
- Lengte:80 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A4
- Kwaliteitsklasse:A4-80
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 29,97 excl. BTW
/ 100 stuks
SPARTEX 14H STELSCHROEF KEG ZSN D553/I7434 M5X8
- Vervangen ref.:VSTFPT5X8EF/200
- spartex:VSTFPT5X8EFISO/200
- rubix:08512281
- fabrikant:007434.00000.9050.008
- ean:4051426193247
- Diameter schroefdraad:5 mm
- Lengte:8 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 27,44 excl. BTW
/ 200 stuks
AMF T-GLEUFBOUT D787 M12X12X80 MM 86157
- amf:86157
- rubix:A0669198
- ean:4020772086152
- Lengte:80 mm
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 11,24 excl. BTW
/ stuk
ELVZ KL.8 FLENSBORGMOER D6926 M10
- fabory:12460.100.001
- rubix:08971418
- ean:8715492578822
- Materiaal/afwerking:Elektrolytisch Verzinkt Staal
- Diameter schroefdraad:10 mm
- Norm:DIN 6923
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 29,44 excl. BTW
/ 200 stuks
SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 5X70MM
- fabory:023390020050070
- rubix:08914335
- Diameter:5 mm
- Lengte:70 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 26,39 excl. BTW
/ 50 stuks
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X35
- spartex:VMTFTTX6X35EFA4-50
- rubix:08261535
- fabrikant:1458146 35
- ean:4043377118608
- Lengte:35 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A4
- Norm:ISO 14581
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 23,82 excl. BTW
/ 200 stuks
ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING METRISCH FIJN D985 M12X1,00
- fabory:12320.120.100
- rubix:08971319
- ean:8715492577351
- Materiaal/afwerking:Elektrolytisch Verzinkt Staal
- Norm:DIN 985
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 54,40 excl. BTW
/ 100 stuks
GESIPA BLINDKLINKNAGEL ALUMINIUM STAAL 6 X 35 216301436
- gesipa:1454068
- rubix:09010534
- ean:4007081301435
- Diameter:6 mm
- Lengte:35 mm
- Materiaal/afwerking:Aluminium
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
€ 46,25 excl. BTW
/ 100 stuks
SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST 4,8 X 19 S
- Vervangen ref.:VAPTH4,8X19Z
- spartex:VPTH4,8X19EFZISO
- rubix:A0913263
- fabrikant:015480.00100.0048.019
- ean:4051426709271
- Lengte:19 mm
- Materiaal/afwerking:Verzinkt Staal
- Metrische diameter:M4
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 41,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X35
- spartex:VMTCBTX8X35EFA2-50
- rubix:A0821991
- fabrikant:1458028 35
- ean:4043377300232
- Lengte:35 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Norm:ISO 14580
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 34,70 excl. BTW
/ 100 stuks
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X32MM
- spartex:VAPTF6,3X32TXEFA1
- rubix:A0827641
- fabrikant:75044006OT63 32
- ean:4043377370167
- Lengte:32 mm
- Materiaal/afwerking:Roestvrij Staal A1
- Metrische diameter:M6
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 26,92 excl. BTW
/ 200 stuks
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 7MM
- spartex:CIRE7A2346
- rubix:A0821152
- fabrikant:047145327
- ean:4043377362346
- Binnendiameter:6,5 mm
- Buitendiameter:7 mm
- Materiaal/afwerking:Roestvrij Staal A1
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 61,81 excl. BTW
/ 100 stuks
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M10X90
- spartex:VMTFPH10X90EFA2-70
- rubix:A0821416
- fabrikant:0965210 90
- ean:4043377344182
- Lengte:90 mm
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Norm:DIN 965
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 40,63 excl. BTW
/ 50 stuks
SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M6X60
- Vervangen ref.:TH6X60PF10
- spartex:TH6X60PF10ISO
- rubix:08062201
- fabrikant:004014.10000.0060.060
- ean:4043952396742
- Lengte:60 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Kwaliteitsklasse:10,9
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 25,88 excl. BTW
/ 200 stuks
THVZ 4.6 SLOTBOUT OVERMAATS M/MOER D603/555 M10X80
- fabory:08420.100.080
- rubix:08330910
- ean:8715492561077
- Lengte:80 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Kwaliteitsklasse:4,6
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 97,08 excl. BTW
/ 100 stuks
24 items van 2320