MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 13MM 4932499116
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932499116
Rubix:A0877997
Fabrikant:4932499116
EAN:4058546529857

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 13MM 4932499116
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 13mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ aansluiting '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 50 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 7,00 excl. BTW
/ stuk
€ 8,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
