MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 14MM 4932498824
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498824
Rubix:A0877996
Fabrikant:4932498824
EAN:4058546526931


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2″ aansluiting metrische standaard '' |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 14MM 4932498824
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 14mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ aansluiting metrische standaard '' |
| Diameter | 14 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 7,20 excl. BTW
/ stuk
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen