Referenties
Milwaukee:4932500317
Rubix:A0877969
Fabrikant:4932500317
EAN:4058546616199

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 E-TORX - E16 4932500317
½˝ E16 externe Torx-dop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 98 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 10,25
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
