BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 1 K7806Z-1
1/2" vierkante dopsleutels met imperiaal zeskantprofiel en fosfaatcoating
Zie technische informatieReferenties
Bahco:K7806Z-1
Rubix:A0771780
EAN:7314150137817


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 35,8 mm |
| Lengte | 80 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 1 K7806Z-1
Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 35,8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 330 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,81 excl. BTW
/ stuk
€ 19,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen