BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 1.1/8 K7806Z-1.1/8
1/2" vierkante dopsleutels met imperiaal zeskantprofiel en fosfaatcoating
Zie technische informatieReferenties
Bahco:K7806Z-1.1/8
Rubix:A0771557
EAN:7314150137831


Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 iso 1174 (1/2' vierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 28,6 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 1.1/8 K7806Z-1.1/8
Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 iso 1174 (1/2' vierkant) '' |
| Diameter | 28,6 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 410 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,67 excl. BTW
/ stuk
€ 22,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen