BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 13/16 K7806Z-13/16

1/2" vierkante dopsleutels met imperiaal zeskantprofiel en fosfaatcoating

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K7806Z-13/16
Rubix:A0771553
EAN:7314150137794
BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 13/16 K7806Z-13/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter20,64 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 13/16 K7806Z-13/16


Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.

Sterke punten

1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht265 g
Aansluiting1/2' ''
Diameter20,64 mm
Lengte78 mm
Vierkant30 mm
Diameter (inch)13/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht250 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen