MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUK VERGRENDELEND 152MM
1/4˝ vergrendelbare verlengstukken
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480931
Rubix:A0878681
Fabrikant:4932480931
EAN:4058546412166

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUK VERGRENDELEND 152MM
1/4˝ aandrijving 152 mm vergrendelbaar verlengstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4˝ drive '' |
| Lengte | 152 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 24,90
€ 23,90 excl. BTW
/ stuk
€ 28,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
