FACOM LANGE BEK VOOR TREKKER U.27AS3 U.27D

1 lange bek voor U.27AS3

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.27D
Rubix:10562572
EAN:3148510671802
FACOM LANGE BEK VOOR TREKKER U.27AS3 U.27D

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit460 mm
Uitwendige capaciteit480 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE BEK VOOR TREKKER U.27AS3 U.27D


C min. - max. [mm]: 40 - 460max. D [mm]: 480[kg]: 1,500
1 lange klauw voor U.27AS3

Sterke punten

• Met deze op de trekker U.27AS3 gemonteerde lange bek kan het bereik worden verhoogd van 360 tot 480 mm (in eenheden van 3 geleverd).• Bek geleverd zonder as.• Apart te bestellen assensets: U.27SE2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1549 g
Afmeting verpakking (D x B x H)335x45x45 mm
Gewicht verpakking1549 g
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit460 mm
Uitwendige capaciteit480 mm
Diepte480 mm
Gebruikgemonteerd op de trekker u.27as3 om de reikwijdte/spreiding te vergroten van 360 naar 480 mm (geleverd/bestellen per 3). wordt geleverd zonder as; de assenset/pen-set is apart te bestellen als u.27se2.
Typelange bek voor u.27as3
€ 82,42 excl. BTW
/ stuk
€ 99,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen