FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT S.446ADP
½" 12-punts metrische doppenset - 35 stuks - S.446ADP
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.446ADP
Rubix:10100908
EAN:3662424067709

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT S.446ADP
Bevat:
- 1 x hoogwaardige waterdichte ½" pal S.161B.
- 22 x ½" 12-punts metrische doppen: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 2 x ½" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - B 250 mm (S.215).
-1 x 1/2" kruiskoppeling: S.240A.
- 1 x ½" schuifgreep: S.120A.
- 1 x ½" inbusbithouder met borgring - voor ½" bits - S.236
- 1 x ½" inbusbithouder met borgring - voor 5/16" bits - S.237
- 4 x serie 2 - L 30 mm standaard bits: - EH.2 - voor binnenzeskant metrische schroeven - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 2 x serie 3 - L 30 mm slagbits: - ENH.3 - voor binnenzeskantschroeven - 12 - 14 mm
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXL.
- Thermogevormde tray L (420 x 188 mm): PL.L07.
Gewicht: 5,075 kg.
- 1 x hoogwaardige waterdichte ½" pal S.161B.
- 22 x ½" 12-punts metrische doppen: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 2 x ½" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - B 250 mm (S.215).
-1 x 1/2" kruiskoppeling: S.240A.
- 1 x ½" schuifgreep: S.120A.
- 1 x ½" inbusbithouder met borgring - voor ½" bits - S.236
- 1 x ½" inbusbithouder met borgring - voor 5/16" bits - S.237
- 4 x serie 2 - L 30 mm standaard bits: - EH.2 - voor binnenzeskant metrische schroeven - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 2 x serie 3 - L 30 mm slagbits: - ENH.3 - voor binnenzeskantschroeven - 12 - 14 mm
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXL.
- Thermogevormde tray L (420 x 188 mm): PL.L07.
Gewicht: 5,075 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 37 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | s.446adp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,56 excl. BTW
/ stuk
€ 347,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen