NORGREN DRUKSCHAKELAAR 1-30BAR-G1/4-18D
18 D series pneumatische drukschakelaar, aansluiting DIN 43650
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:0880600000000000
Rubix:A0126759
Fabrikant:0880600000000000


Technische samenvatting
| Type | elektromechanische pneumatische drukschakelaar (18d series) |
|---|---|
| Uitvoering | aansluiting g1/4, bereik 1...30 bar, kabelplug din en 175301-803 vorm a (din 43650), afdichting nbr |
Productdetails : NORGREN DRUKSCHAKELAAR 1-30BAR-G1/4-18D
Drukschakelaar R1/4 1-30bar
Drukschakelaar 1-30 Bar 18D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische pneumatische drukschakelaar (18d series) |
| Uitvoering | aansluiting g1/4, bereik 1...30 bar, kabelplug din en 175301-803 vorm a (din 43650), afdichting nbr |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Spanning, max. | 250 V |
| Spanning, min. | 6 V |
| Aangepaste tariefcode | 90322000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,72 excl. BTW
/ stuk
€ 173,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen