Referenties
Dichtomatik:67036387
Rubix:04019937
Fabrikant:67036387

Productdetails : OLIEKEERRING 30X36X5 A
Afdichtingsring met radiale effecten conform DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer. Druk (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperaturen: van -40 tot +100 °C. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden