Referenties
IMI Norgren:8296300.8176.02400
Rubix:A0735234
Fabrikant:8296300.8176.02400


Technische samenvatting
| Type | norgren 2/2 electr-afblaasventiel g3/4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : NORGREN 2/2 ELECTR-AFBLAASVENTIEL G3/4
2/2-wegventiel, Nc, G3/4, 24VDC
2/2-wegventiel, Nc, G3/4, 24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 2/2 electr-afblaasventiel g3/4 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,875 bar |
| Volumestroom | 133,3 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 0,4 ... 0,875 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,4 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,36 excl. BTW
/ stuk
€ 197,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen