Referenties
Dichtomatik:49404463
Rubix:04013039
Fabrikant:49404463

Productdetails : OLIEKEERRING 60X80X10 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden