STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 8 X 10
21-serie dubbelzijdige ringsleutels, Stahlwille
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:41050810
Rubix:10122785
EAN:4018754021246



Productdetails : STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 8 X 10
StahlwilleSTABIL® recht, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x15x115 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Opening | 8x10 |
| Lengte | 115 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen