MAKITA RADIAALZAAGMACHINE 230V 260 MM LS1018LN
230 V Radiaal afkortzaag 260 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:LS1018LN
Rubix:19116816
Fabrikant:LS1018LN
EAN:0088381868143

Productdetails : MAKITA RADIAALZAAGMACHINE 230V 260 MM LS1018LN
Voorzien van laserlijn. Verstek- en kantelzaag voor dubbel verstek (L+R). Standaard uitgerust met materiaalklem en tafelverbreders. Zeer aantrekkelijk geprijsde afkortzaag. Geschikt voor onderstel 198688-9 (optionele accessoire).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Diameter | 260 mm |
| Zaagdiepte | 91 mm |
| Snelheid | 4300 rpm |
| Vermogen | 1430 W |
| Gewicht | 19,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 532,53 excl. BTW
/ stuk
€ 644,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
