FACOM TAPEINDETREKKER 285.J10

285.J - Set rechtsomdraaiende tapeindtrekkers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:285.J10
Rubix:10103854
EAN:3148517929173
FACOM TAPEINDETREKKER 285.J10

Technische samenvatting

Aantal elementen10
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TAPEINDETREKKER 285.J10


Met de 285.J serie bundelt Facom conische tapeindtrekkers, bijpassende conische boren en een wringijzer voor een complete oplossing bij het verwijderen van vastzittende of afgebroken tapeinden. Drie verschillende uitvoeringen maken het mogelijk de meest geschikte opbergvorm te kiezen voor elke werkplaatsorganisatie.

Kenmerken:
De Facom 285.J serie bestaat uit drie aanvullende referenties. De set 285.J10 bevat vijf conische tapeindtrekkers, vijf bijpassende conische boren en één wringijzer (ref. 831.1). Dit wringijzer is uitsluitend geschikt voor gebruik met de vier kleinste trekkers. Het geheel wordt geleverd in een kunststof koffer met inzettray voor veilige opslag en eenvoudig transport.
De referentie 285JS10 bevat dezelfde vijf trekkers en vijf boren, verdeeld over twee afzonderlijke houders van zwartgelakt staal: één voor de trekkers en één voor de boren. De referentie 285JS5 omvat uitsluitend de vijf tapeindtrekkers, gemonteerd op een identieke houder. Deze houders kunnen vlak worden geplaatst, aan een geperforeerd paneel worden bevestigd, aan de muur worden geschroefd of op een werkbank worden gemonteerd, waardoor ze eenvoudig integreren in verschillende werkomgevingen.
De conische boren van de 285.F serie zijn specifiek afgestemd op de overeenkomstige tapeindtrekker, zodat de boordiameter nauwkeurig aansluit op de extractietoepassing.

Specificaties:
• Toepassingsbereik van de trekkers: 3 tot 18 mm
(vijf maten voor tapeinden van 3–6 mm, 6–8 mm, 8–11 mm, 11–14 mm en 14–18 mm).
• Draadrichting van de trekkers: linkse draad (voor tapeinden met rechtse draad).
• Diameter van de bijpassende conische boren:
 • 3,5 mm (285.F1)
 • 4 mm (285.F2)
 • 5,5 mm (285.F3)
 • 7,5 mm (285.F4)
 • 10 mm (285.F5)
• Toepassingsbereik set 285.J10: 3 tot 18 mm.
• Lengte wringijzer 831.1: 180 mm.
• Materiaal wringijzer: persgegoten zamakbehuizing, geslepen en behandelde bekken.
• Afwerking wringijzer: hamerslag grijs gelakt.
• Uitvoering 285.J10: kunststof koffer BP102 met tray PL464.
• Uitvoering 285JS10 en 285JS5: zwart gelakte stalen houder, geschikt voor vlakke plaatsing, montage op geperforeerd paneel, wandmontage of montage op werkbank.

Sterke punten

• Vijf trekkerformaten: dekken een breed toepassingsbereik van 3 tot 18 mm.
• Perfect afgestemde boor/trekker-combinatie: voor een nauwkeurige boring afgestemd op elke extractiediameter.
• Wringijzer 831.1 met geslepen en behandelde bekken: zorgt voor een stevige grip op de trekkers tijdens gebruik.
• Meerdere opbergvormen beschikbaar: keuze tussen gesloten koffer, dubbele houder of houder met alleen trekkers.
• Geschikt voor vaste en mobiele werkposten: eenvoudig te integreren in werkplaatsinrichting of gereedschapswagen.

Toepassingen

De Facom 285.J tapeindtrekkers worden gebruikt in alle situaties waarin een afgebroken, vastgelopen of beschadigd tapeind moet worden verwijderd zonder de schroefdraad van het onderdeel te beschadigen. Dit soort werkzaamheden komt veel voor bij mechanisch onderhoud, vooral op apparatuur die onderhevig is aan thermische schommelingen of herhaalde aanspanmomenten, zoals uitlaatspruitstukken, cilinderkoppen of motorbehuizingen.
Er zijn tal van toepassingsgebieden: industrieel onderhoud (productieapparatuur, compressoren, pompen), auto- en vrachtwagenreparatie (het verwijderen van tapeinden uit cilinderkoppen, spruitstukken of carterpan), metaalbewerking en ketelbouw, evenals onderhoud in de luchtvaart- en spoorwegsector. Dankzij de beschikbaarheid in drie uitvoeringen (gesloten kist, dubbele standaard of alleen trekstandaard) kan de opbergruimte zowel worden aangepast aan een mobiele gereedschapswagen als aan een vaste werkplek in de werkplaats.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Afmeting verpakking (D x B x H)202x115x52 mm
Gewicht verpakking497 g
Aantal elementen10
Aangepaste tariefcode82055980
€ 171,44 excl. BTW
/ set
€ 207,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden