SMC 3/2 VENTIEL VZ512-5DZ-01-Q

3/2 Elektroverdeler, serie VZ100-500

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VZ512-5DZ-01-Q
Rubix:05293870
EAN:3618035015622
SMC 3/2 VENTIEL VZ512-5DZ-01-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VZ512-5DZ-01-Q


De VZ-serie is een serie 4/2, 4/3, 5/2 en 5/3 magneetventielen met elastische afdichting. De ventielen, met basismontage en lijnmontage, zijn verkrijgbaar met standaard of platte kabel, met een snap-in aansluiting gemonteerd op DIN-rail en met contactdozen zonder snap-in aansluiting. Er zijn veel opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel de vervanging van elke serie is doorgevoerd. Zie voor meer informatie de informatie voor elke serie voor vervanging.
•Fluid: Air
•Operating pressure range: internal pilot type: 0,15~0,7 MPa ;
•external pilot type: main supply pressure: 0,7 MPa ; external pilot pressure: 0,15~0,7 MPa
•Flow capacity: Cv 0.5
•Coil rated voltage: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
•Response time: 20ms or less

Function: 1 (Normally Closed)
Piping: 2 (Body Ported)
Body Option: Individual EXH
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
Option: None
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
87,07 excl. BTW
/ stuk
105,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen