SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH401-F04

3/2-weg handmatige afsluitklep VHS#0-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VH401-F04
Rubix:A0730840
Fabrikant:00243038
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH401-F04

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH401-F04


Het compacte ontwerp van de handbediende draaiklep uit de VH-serie en het brede bereik aan debieten maken deze klep ideaal voor tal van toepassingen waarbij handmatige richtingsregeling vereist is. Dankzij het ontwerp van de geleidingsring is de VH-klep eenvoudig te bedienen en dankzij het zelfreinigende en afveegsysteem is deze klep zeer goed bestand tegen vervuiling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2-wegklep
Aantal poorten4
113,33 excl. BTW
/ stuk
137,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen