FACOM DOPPENSET 3/4 6-KANT 19-55MM KL.500PB
3/4'' compacte ratel flexibele kop 180° | R.180
Zie technische informatieReferenties
Facom:KL.500PB
Rubix:A0068649
EAN:3148519445718





Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/4 6-KANT 19-55MM KL.500PB
Doppenset 3/4" zeskant metrisch | KL500
Bevat:
- 1 x ratel 3/4"
- 10 x doppen 3/4" zeskant metrisch - K.H19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 41 - 46 - 50 - 55 mm.
- 1 x kruiskoppeling K.240A.
- 2 x verlengstukken K.210B : 200 mm. K.215B: 400 mm
- 1 schuifgreep K.120B.
- Geleverd in kunststof koffer
Gewicht: 14.893 kg.
Bevat:
- 1 x ratel 3/4"
- 10 x doppen 3/4" zeskant metrisch - K.H19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 41 - 46 - 50 - 55 mm.
- 1 x kruiskoppeling K.240A.
- 2 x verlengstukken K.210B : 200 mm. K.215B: 400 mm
- 1 schuifgreep K.120B.
- Geleverd in kunststof koffer
Gewicht: 14.893 kg.
Sterke punten
Detection Box: safe, resistant and practical: for instant inventory, easy location, storage, protection and transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 15 |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Model | kl.500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 491,51 excl. BTW
/ set
€ 594,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden