FACOM DOPPENSET 3/8" 6-KANT J.161-1P6
3/8" zeskant dopsleutelset - 15 stuks - J.161B
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.161-1P6
Rubix:10560683
EAN:3662424074028

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 6-KANT J.161-1P6
Bevat:.1 x 3/8" ratel, waterdicht, krachtige bit: J.161B.12 x 3/8" metrische zeskant doppen: J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.1 3/8" verlengstuk: L 125 mm (J.210).1 x 3/8" kruiskoppeling: J.240A.Geleverd met een pictogramblad om uw doos te personaliseren.Lege doos: BP.MBOXM.Thermogevormd M-bakje (309 x 188 mm): PL.M13.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | j.161b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,21 excl. BTW
/ set
€ 208,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
