GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C TORX T27 - 2163 TX T27

3-C schroevendraaier TORX 2163 TX

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2163 TX T27
Rubix:10019267
Fabrikant:6686210
EAN:4010886803455
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C TORX T27 - 2163 TX T27

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt27
Blad lengte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C TORX T27 - 2163 TX T27


De GEDORE 2163 TX 3C schroevendraaier is ontworpen voor het vast- en losdraaien van schroeven met een inwendig Torx-profiel. Hij combineert een kling van molybdeen-vanadiumstaal met een ergonomische Power-Grip³ 3-componentenhandgreep, geschikt voor toepassingen waarbij een comfortabele grip en efficiënte krachtoverdracht vereist zijn.

Kenmerken:
De GEDORE Torx schroevendraaiers van de 2163 TX serie zijn uitgerust met een Power-Grip³-handgreep met drie componenten, ontworpen om een stabiele grip te bieden en de beperking van de belasting op de hand tijdens gebruik te garanderen. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene krachtoverdracht. De ronde kling is vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadiumstaal en zorgt voor een goede mechanische weerstand. De markering van het aandrijfprofiel is zichtbaar op het uiteinde van de handgreep, wat een snelle identificatie van het Torx-profiel mogelijk maakt. Deze schroevendraaier beschikt over een geïntegreerd ophanggat in de handgreep, wat een gestructureerde opslag op de werkplek of aan een wandhouder mogelijk maakt.

Specificaties:
• Aandrijfprofiel: inwendige Torx
• Schachtvorm: rond
• Materiaal kling: molybdeen-vanadiumstaal
• Handgreeptype: Power-Grip³ 3-componenten (3C)
• Uitvoering: geïntegreerd ophanggat
3C-Screwdriver TX T27 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel

Sterke punten

• Snelle identificatie van het Torx-profiel dankzij markering op het handgreepuiteinde
• Efficiënte krachtoverdracht via Power-Grip³-handgreep en nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Stabiele grip dankzij ergonomisch 3-componentenontwerp
• Eenvoudige opslag door geïntegreerd ophanggat
• Goede mechanische weerstand van de kling in molybdeen-vanadiumstaal

Toepassingen

Deze schroevendraaiers worden gebruikt voor vast- en losdraaibewerkingen op assemblages met inwendig Torx-profiel. Ze zijn geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en montage- of afstelwerkzaamheden waarbij herhaalde handelingen en een goede controle over het gereedschap vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht98 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt27
Blad lengte115 mm
Lengte215 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
€ 6,65 excl. BTW
/ stuk
€ 8,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden