PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP PF 1112 300 K3 M/HEFT
300 mm H3 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1112
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1112 300 H3
Rubix:23082122
Fabrikant:11210308
EAN:4007220541685




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP PF 1112 300 K3 M/HEFT
Vlakke vijl met tang en aan drie zijden geslepen, gladde rand. Vorm A volgens DIN 7261. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen verkrijgbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 30,0 x 6,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,56 excl. BTW
/ stuk
€ 18,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
