FACOM STEEKSLEUTEL EXTRA PLAT 31.14X15

31 - Extra platte steeksleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:31.14X15
Rubix:10107531
EAN:3148510970608
FACOM STEEKSLEUTEL EXTRA PLAT 31.14X15

Technische samenvatting

Opening14x15
Lengte209,5 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL EXTRA PLAT 31.14X15


31 - Metric "extra fine" open-end wrenches
- "Extra fine" open-end wrenches: 30% finer than a classic open-end wrench = maximum accessibility.
- Indispensable for reduced access and locknuts.
- Heads angled at 15°.
-Metric dimensions: from 6 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 6x7B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6E [mm]: 2,2Br [mm]: 148L [mm]: 147[g]: 20

Sterke punten

• Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat.• Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren.• 15° gebogen koppen.• Metrische maten: van 6 tot 24 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht84 g
Afmeting verpakking (D x B x H)215x35x5 mm
Gewicht verpakking85 g
Opening14x15
Lengte209,5 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Aangepaste tariefcode82041100
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden