FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.7/32H

39 - Korte ringsteeksleutels in inches

Zie technische informatie

Referenties

Facom:39.7/32H
Rubix:10107753
EAN:3148510999067
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.7/32H

Technische samenvatting

Opening01/07/1932
Lengte84 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.7/32H


39 - Short mixed keys in inches
- Short mixed keys: the short handle and compact head allow great maneuverability. Ideal for difficult access.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut. Suffix H = hex eye.
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Dimensions in inches: from 1/8" to 11/16".
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 9/16B x B1 [mm]: 30,2 x 20,8C1 [mm]: 8.5E [mm]: 6,0E1 [mm]: 8,5L [mm]: 1476-kant - 12-kant [mm]: 12[g]: 70

Sterke punten

• Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.• 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring.• Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop 15° gebogen.• Inch-maten: van 1/8" tot 11/16".• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x15x10 mm
Gewicht verpakking11 g
Opening01/07/1932
Lengte84 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 8,49 excl. BTW
/ stuk
€ 10,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen