FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.JU14T (SET=14ST)
39 - Set korte ringsteeksleutels in inches
Zie technische informatieReferenties
Facom:39.JU14T
Rubix:10107727
EAN:3148515282409

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.JU14T (SET=14ST)
39 - Short mixed key sets in inch
- Presentation: in kit.
- Presentation: in kit.
A ["]: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16Bevat: Etui: N.38A-16A[kg]: 0,560
Sterke punten
• Bestendig tegen chemische producten en schokken.• Uitvoering : in etui.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 603 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 225x135x30 mm |
| Gewicht verpakking | 603 g |
| Aantal elementen | 14 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,84 excl. BTW
/ set
€ 163,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
