3M KRIMPKOUS GTI-3000 BLAUW 3:1 6MM (1M)

3M™ GTI-3000 Warmtekrimpkous

Zie technische informatie

Referenties

3M:85871
Rubix:A0191973
Fabrikant:7000099245
3M KRIMPKOUS GTI-3000 BLAUW 3:1 6MM (1M)

Technische samenvatting

Productdetails : 3M KRIMPKOUS GTI-3000 BLAUW 3:1 6MM (1M)


3M™ Warmtekrimpkous GTI-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
De 3M™ Warmtekrimpkousen GTI-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. GTI 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. GTI 3000 buizen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

Sterke punten

Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij



Toepassingen

Elektrische isolatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Typekrimp
Materiaalpolyolefin
€ 98,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 118,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen