3M KRIMPKOUS HSR-3000 ROOD 1:3 9MM (RO=7M)

3M™ HSR-3000 Warmtekrimpkous

Zie technische informatie

Referenties

3M:85836
Rubix:A0468191
Fabrikant:7000099144
EAN:08712403551431
3M KRIMPKOUS HSR-3000 ROOD 1:3 9MM (RO=7M)

Technische samenvatting

Productdetails : 3M KRIMPKOUS HSR-3000 ROOD 1:3 9MM (RO=7M)


De 3M™ Warmtekrimpkous HSR-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, halogeenvrije kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
HSR-3000 is een dunwandige polyolefine warmtekrimpkous. Krimpratio is maximaal 3:1, min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +135 °C. RoHS-conform, halogeen- en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.

Sterke punten

Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij beoordeeld voor 600V-toepassingen



Toepassingen

Voor elektrische isolatie en markering van verbindingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Typekrimp
Materiaalpolyolefin
€ 106,29 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 128,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen