3M HSR 3000 KRIMPKOUS GEEL 18/6 MM 5MTR -18RGEE
3M™ HSR-3000 Warmtekrimpkous
Zie technische informatieReferenties
3M:85847
Rubix:A0856855
Fabrikant:7000099151
EAN:08712403551509

Productdetails : 3M HSR 3000 KRIMPKOUS GEEL 18/6 MM 5MTR -18RGEE
De 3M™ Warmtekrimpkous HSR-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, halogeenvrije kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
HSR-3000 is een dunwandige polyolefine warmtekrimpkous. Krimpratio is maximaal 3:1, min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +135 °C. RoHS-conform, halogeen- en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.
Sterke punten
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij beoordeeld voor 600V-toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij beoordeeld voor 600V-toepassingen
Toepassingen
Voor elektrische isolatie en markering van verbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | krimp |
| Materiaal | polyolefin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,49 excl. BTW
/ rol
€ 41,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen