3M S/B VLOERPAD 51BR20 BRUIN 20INCH P/ST
3M S/B VLOERPAD 51BR20 BRUIN 20INCH P/ST
Zie technische informatieReferenties
3M:7100182708
Rubix:23209828
Fabrikant:7100182708
EAN:04046719238781

Productdetails : 3M S/B VLOERPAD 51BR20 BRUIN 20INCH P/ST
Scotch-Brite™ Vloerpads Bruin zijn conforme pads met een open geweven constructie, wat betekent dat ze afwasbaar en herbruikbaar zijn en bestand tegen verstopping en belasting. De combinatie van zeer flexibele, individueel gescheiden en gecoate vezels zorgt voor een maximaal contact tussen de pad en de vloer. Kan worden gebruikt met een automatische schrobzuigmachine om zwaar vervuilde industriële vloeren te onderhouden. Gebruik Scotch-Brite™ Vloerpads Bruin voor het nat of droog strippen van oneffen vloeren voorafgaand aan het overspuiten. Onze conforme bruine vloerpads zijn ideaal voor superzwaar schrobben voor het verwijderen van 2-4 lagen voorafgaand aan het opnieuw coaten. Ze zijn ook geschikt voor het droog strippen van beschermde vloeren of voor nat strippen met elk handig afbijtmiddel. Ze hebben een open webconstructie wat betekent dat ze afwasbaar en herbruikbaar zijn en bestand tegen verstopping en belasting. De combinatie van zeer flexibele, individueel gescheiden en gecoate vezels zorgt voor een maximaal contact tussen de pad en de vloer; dit alles zorgt voor uitstekende schoonmaakresultaten tegen lage totale kosten. Kan worden gebruikt met een automatische schrobzuigmachine om zwaar vervuilde industriële vloeren te onderhouden.
Flexibele schrob- en strippad. De bruine Scotch-Brite™ premium vloerpad zorgt voor een gronde reiniging van alle harde vloeren. Deze pad is opgebouwd uit hoogwaardige polyestervezels. Dankzij de speciale vliesstructuur verwijdert ze bijzonder snel hardnekkig vuil en oude coatings. De open structuur verhindert het dichtlopen en maakt het uitwassen gemakkelijker. De uniforme verspreiding van schuurmineralen doorheen de volledige pad en niet enkel op het oppervlak garandeert constante hoge prestaties en een lange levensduur.
Sterke punten
Ideaal voor het droog strippen (2 tot 4 lagen) van beschermde vloeren of voor nat strippen met de aangewezen chemische strippers.;Kan gebruikt worden met een automatische schrob-zuigmachine om sterk vervuilde industriële vloeren schoon te maken.;Flexibele vezels zorgen voor een maximaal contact van de pad met de vloer.;Tweezijdig, wasbaar en een lange levensduur.
Toepassingen
Schrobben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vloerkussen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,53 excl. BTW
/ stuk
€ 26,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden