Referenties
IMI Norgren:2622201305002400
Rubix:0299108033
Fabrikant:2622201305002400


Technische samenvatting
| Type | norgren 4/2-vent. mono g1/4 10b nbr -2622201305002400 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : NORGREN 4/2-VENT. MONO G1/4 10B NBR -2622201305002400
4/2-WEGVENTIEL-MONO G1/4 24VDC
4/2-WEGVENTIEL-MONO G1/4 24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 4/2-vent. mono g1/4 10b nbr -2622201305002400 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1400 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 bis 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,66 excl. BTW
/ stuk
€ 391,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen