FACOM RINGSTEEKSLEUTEL METRISCH 40LA.JE17

40.LA - Set standaard en lange sleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:40LA.JE17
Rubix:10103183
EAN:3148516637956
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL METRISCH 40LA.JE17

Technische samenvatting

Aantal elementen17
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL METRISCH 40LA.JE17


40.LA - Set of mixed and long metric wrenches
- Presentation: boxed.
A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42[kg]: 13,800

Sterke punten

• Uitvoering: in doos.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15526 g
Afmeting verpakking (D x B x H)590x190x180 mm
Gewicht verpakking15014 g
Aantal elementen17
Afwerkingsatijn/chroom
€ 681,98 excl. BTW
/ stuk
€ 825,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen