STAHLWILLE DOP 40ADL-1/2

40aDL-serie stopcontacten

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:01640032
Rubix:10126118
EAN:4018754001729
STAHLWILLE DOP 40ADL-1/2

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter17,3 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40ADL-1/2


Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, , HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x18x50 mm
Logistiek gewicht44 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter17,3 mm
Lengte50 mm
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen