Referenties
Stahlwille:01240008
Rubix:10126048
EAN:4018754000845



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40DL-8
Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x51 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 23 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,70 excl. BTW
/ stuk
€ 20,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen