Referenties
Stahlwille:40TX E7 TORX
Rubix:10126059
Fabrikant:01270007
EAN:4018754000968




Technische samenvatting
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/4' '' |
|---|---|
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 23 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX DOP 40TX-E7
Voor uitwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x25 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/4' '' |
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,38 excl. BTW
/ stuk
€ 8,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen