FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.30X32
42 - Open ringsleutels, 15° gebogen, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:42.30X32
Rubix:10108000
EAN:3148511017302

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.30X32
42 - 15° metric pipe wrenches
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: from 8 x 10 to 12 x 14 mm - 12-sided head: from 17 to 41 mm.
- Metric dimensions: from 8 to 41 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: from 8 x 10 to 12 x 14 mm - 12-sided head: from 17 to 41 mm.
- Metric dimensions: from 8 to 41 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 22X24B x B1 [mm]: 38,4 x 41,9C x C1 [mm]: 17 x 18E [mm]: 15,0E1 [mm]: 16,0Br [mm]: 235L [mm]: 245[g]: 270
Sterke punten
• Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren.• 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. • Metrische maten: van 8 tot 41 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x50x296 mm |
| Gewicht verpakking | 599 g |
| Opening | 30x32 |
| Lengte | 300 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,92 excl. BTW
/ stuk
€ 66,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen