FACOM STEEKSLEUTELS 44.JE12 (SET=12ST)

44 - Sets metrische steeksleutels

Zie technische informatie

Referenties

Facom:44.JE12
Rubix:10108060
EAN:3148515302305
FACOM STEEKSLEUTELS 44.JE12 (SET=12ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTELS 44.JE12 (SET=12ST)


De Facom 44.J set metrische steeksleutels biedt een praktische en efficiënte oplossing voor professionals die compacter willen werken zonder in te boeten op prestaties. Elke sleutel heeft twee verschillende afmetingen, waardoor het aantal mee te nemen gereedschappen wordt beperkt. Deze set is ontworpen om werkzaamheden ook in krappe ruimtes te vergemakkelijken en combineert robuustheid, ergonomie en hoge wendbaarheid.

Kenmerken:
De Facom 44.J set onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid dankzij de dubbele maat per sleutel, die een breed scala aan toepassingen dekt met minder gereedschap. De 15° offset van elke sleutel vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare zones en verhoogt het gebruikscomfort. Deze set is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: in een kist, etui of op een paneel, om tegemoet te komen aan de voorkeuren op het gebied van opslag en transport.

Specificaties:
• Offset van de sleutelkop: 15°
• Verpakking: in doos, etui of op paneel

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert Facom gereedschap voor professionals in de industrie en het onderhoud. Het merk onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteitseisen, innovatievermogen en streven naar duurzaamheid. Facom biedt meer dan 10.000 oplossingen aan en is actief in de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie en energiesector.

Sterke punten

• Ruimtebesparing dankzij dubbele maat per sleutel
• Uitstekende wendbaarheid in krappe zones dankzij 15° offset
• Brede maatdekking voor uiteenlopende toepassingen
• Keuze uit praktische uitvoeringen: kist, etui of paneel
• Duurzaam ontwerp, bestand tegen intensief gebruik

Toepassingen

Deze sleutelset is ideaal voor fijnmechanisch werk, industrieel onderhoud, assemblage en afstellingen in de auto-industrie, luchtvaart, energiesector en de bouw. Deze set is geschikt voor zowel onderhoudstechnici als voor operators in werkplaatsen of op bouwplaatsen. Dankzij het compacte formaat en de veelzijdige afmetingen is dit product bijzonder geschikt voor werkomgevingen waar ruimte beperkt is en mobiliteit essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2597 g
Afmeting verpakking (D x B x H)395x90x70 mm
Gewicht verpakking2586 g
Aantal elementen12
Afwerkingsatijn/chroom
Aangepaste tariefcode82041100
€ 95,44 excl. BTW
/ set
€ 115,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden