Referenties
Facom:44.JU8T
Rubix:10108073
EAN:3148515299353

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTELS 44.JU8T (SET=8ST)
44 - Wrench sets with ends in inches
- Presentation: kit or box.
- Presentation: kit or box.
A ["]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1"x1''1/16 - 1''1/8x1''1/4Bevat: Etui: N.38A-8B[kg]: 1,560
Sterke punten
• Uitvoering: in etui of in doos.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1841 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 440x120x45 mm |
| Gewicht verpakking | 1989 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,27 excl. BTW
/ set
€ 99,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden