Referenties
Facom:440.8SLS
Rubix:10562030
EAN:3662424027635



Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.8SLS
De Facom SLS serie metrische ringsteeksleutels omvat sleutelmaten van 6 tot 34 mm en is voorzien van een bevestigingssysteem voor veilig werken op hoogte. Elke uitvoering combineert een steekkop met een hoek van 15° en een twaalfkantringkop met OGV®-profiel voor werkzaamheden op hoogte.
Kenmerken:
Deze serie ringsteeksleutels is voorzien van een geïntegreerd bevestigingssysteem dat voorkomt dat het gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte per ongeluk valt. De door de fabrikant geselecteerde en geteste glijdende, geperste kabelbevestiging zorgt ervoor dat de gebruiker de sleutel op de gebruikelijke manier kan vasthouden en bedienen, ondanks de aanwezigheid van het bevestigingssysteem.
Deze sleutels zijn ontworpen voor gangbare toepassingen en combineren hoge mechanische prestaties met compacte afmetingen, overeenkomstig de normen die in de luchtvaartsector worden gehanteerd. De steekkop staat onder een hoek van 15° ten opzichte van de lengteas van de steel. Samen met de geometrie van de overgang tussen de kop en de steel vergemakkelijkt dit de toegang tot moeilijk bereikbare bevestigingspunten. De ringkop staat eveneens onder een hoek van 15°, maar dan ten opzichte van het vlak van de steel, en heeft een speciaal ontworpen vrije ruimte om schroeven te bereiken die in serie of verzonken zijn gemonteerd. Het OGV®-twaalfkantprofiel van de ringkop verdeelt de aandraaikracht over de vlakken van de moer. De gehele serie is voorzien van een gesatineerd verchroomde afwerking.
Specificaties:
• Serie: 440.SLS.
• Beschikbare metrische sleutelmaten: 6 tot 34 mm, verdeeld over 24 maten.
• Lengte: van 115 mm (maat 6 mm) tot 390 mm (maat 34 mm).
• Breedte van de ringkop: 10,00 tot 48,90 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de steekkop: 14,10 tot 72,00 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de ringkop: 6,00 tot 19,00 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de steekkop: 3,80 tot 13,00 mm, afhankelijk van de maat.
• Vrije ruimte bij de ringkop (maat E): 3,10 tot 12,80 mm, afhankelijk van de maat.
• Hoek van de steekkop: 15° ten opzichte van de lengteas van de steel.
• Hoek van de ringkop: 15° ten opzichte van het vlak van de steel.
• Ringkopprofiel: twaalfkant, OGV®.
• Afwerking: gesatineerd verchroomd.
• Bevestigingssysteem: glijdende, geperste kabelbevestiging, type SLS.
Normen:
• ISO 691: deze norm legt de sleutelwijdtes en maattoleranties van de sleutelopeningen vast.
• ISO 1711-1: deze norm definieert de technische eisen voor sleutels, met name hun mechanische sterkte.
• ISO 3318: deze norm stelt grenzen aan de maximale buitenbreedtes van steek- en ringkoppen.
• ISO 7738: deze norm legt de totale lengtes en maximale kopdiktes van ringsteeksleutels vast.
Kenmerken:
Deze serie ringsteeksleutels is voorzien van een geïntegreerd bevestigingssysteem dat voorkomt dat het gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte per ongeluk valt. De door de fabrikant geselecteerde en geteste glijdende, geperste kabelbevestiging zorgt ervoor dat de gebruiker de sleutel op de gebruikelijke manier kan vasthouden en bedienen, ondanks de aanwezigheid van het bevestigingssysteem.
Deze sleutels zijn ontworpen voor gangbare toepassingen en combineren hoge mechanische prestaties met compacte afmetingen, overeenkomstig de normen die in de luchtvaartsector worden gehanteerd. De steekkop staat onder een hoek van 15° ten opzichte van de lengteas van de steel. Samen met de geometrie van de overgang tussen de kop en de steel vergemakkelijkt dit de toegang tot moeilijk bereikbare bevestigingspunten. De ringkop staat eveneens onder een hoek van 15°, maar dan ten opzichte van het vlak van de steel, en heeft een speciaal ontworpen vrije ruimte om schroeven te bereiken die in serie of verzonken zijn gemonteerd. Het OGV®-twaalfkantprofiel van de ringkop verdeelt de aandraaikracht over de vlakken van de moer. De gehele serie is voorzien van een gesatineerd verchroomde afwerking.
Specificaties:
• Serie: 440.SLS.
• Beschikbare metrische sleutelmaten: 6 tot 34 mm, verdeeld over 24 maten.
• Lengte: van 115 mm (maat 6 mm) tot 390 mm (maat 34 mm).
• Breedte van de ringkop: 10,00 tot 48,90 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de steekkop: 14,10 tot 72,00 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de ringkop: 6,00 tot 19,00 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de steekkop: 3,80 tot 13,00 mm, afhankelijk van de maat.
• Vrije ruimte bij de ringkop (maat E): 3,10 tot 12,80 mm, afhankelijk van de maat.
• Hoek van de steekkop: 15° ten opzichte van de lengteas van de steel.
• Hoek van de ringkop: 15° ten opzichte van het vlak van de steel.
• Ringkopprofiel: twaalfkant, OGV®.
• Afwerking: gesatineerd verchroomd.
• Bevestigingssysteem: glijdende, geperste kabelbevestiging, type SLS.
Normen:
• ISO 691: deze norm legt de sleutelwijdtes en maattoleranties van de sleutelopeningen vast.
• ISO 1711-1: deze norm definieert de technische eisen voor sleutels, met name hun mechanische sterkte.
• ISO 3318: deze norm stelt grenzen aan de maximale buitenbreedtes van steek- en ringkoppen.
• ISO 7738: deze norm legt de totale lengtes en maximale kopdiktes van ringsteeksleutels vast.
Sterke punten
• Veilig: vermindert het risico op vallende voorwerpen tijdens werkzaamheden op hoogte dankzij het geïntegreerde bevestigingssysteem.
• Ergonomisch: behoudt het gebruikscomfort ondanks de aanwezigheid van de bevestigingskabel, dankzij de glijdende, geperste bevestiging.
• Goed toegankelijk: vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare schroeven dankzij de speciaal ontworpen vrije ruimte bij de ringkop.
• Beschermend: verdeelt de aandraaikracht over de moer dankzij het OGV®-twaalfkantprofiel.
• Compact: combineert compacte afmetingen met hoge mechanische prestaties, overeenkomstig de normen in de luchtvaartsector.
• Ergonomisch: behoudt het gebruikscomfort ondanks de aanwezigheid van de bevestigingskabel, dankzij de glijdende, geperste bevestiging.
• Goed toegankelijk: vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare schroeven dankzij de speciaal ontworpen vrije ruimte bij de ringkop.
• Beschermend: verdeelt de aandraaikracht over de moer dankzij het OGV®-twaalfkantprofiel.
• Compact: combineert compacte afmetingen met hoge mechanische prestaties, overeenkomstig de normen in de luchtvaartsector.
Toepassingen
De 440.SLS serie ringsteeksleutels is bedoeld voor werkzaamheden op hoogte waarbij het gereedschap tegen vallen moet worden beveiligd, met name bij montagewerkzaamheden op bouwplaatsen, aan staalconstructies of vanuit hoogwerkers. De compacte geometrie en hoge mechanische prestaties maken deze sleutels ook geschikt voor gebruik in de luchtvaartsector, waar de beschikbare ruimte voor gereedschap beperkt is door de toegankelijkheid van onderhoudszones. De sleutels zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waaronder industrieel onderhoud aan productielijnen, mechanische montage en demontage in werkplaatsen, werkzaamheden op steigers of hoogwerkers en werkzaamheden in omgevingen met risico op vallende voorwerpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 135x26x10 mm |
| Gewicht verpakking | 52 g |
| Opening | 8 |
| Lengte | 133 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,63 excl. BTW
/ stuk
€ 18,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen