Referenties
Stahlwille:02010013
Rubix:10120680
EAN:4018754001965



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-13
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x19x24 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 30 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden