FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467B.JP10PB (SET=10ST)

467B - Gemengde metrische ratelsleutelsets in houder

Zie technische informatie

Referenties

Facom:467B.JP10PB
Rubix:10109878
EAN:3662424068386
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467B.JP10PB (SET=10ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen10
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467B.JP10PB (SET=10ST)


De set van 10 Facom metrische steekringratelsleutels in houder biedt een krachtige en veelzijdige oplossing voor bevestigingswerkzaamheden in uiteenlopende professionele omgevingen. Dankzij het compacte ontwerp en de uitstekende ergonomie garandeert deze set tijdsbesparing en extra gebruikscomfort. Hij is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar efficiëntie, robuustheid en precisie.

Kenmerken:
Deze set metrische steekringratelsleutels is uitgerust met een mechanisme met 72 tanden, dat zorgt voor een uiterst soepele werking, zelfs in beperkte ruimtes. Dankzij het exclusieve OGV®-profiel van Facom maximaliseert elke sleutel het contact met de moer of de bout, waardoor slijtage van de bevestigingen wordt beperkt en de veiligheid van het werk wordt verhoogd. De borgveer aan het uiteinde van de ring houdt de moer tijdens het aandraaien vast en verhoogt zo de precisie van de handelingen. De 15° afbuighoek verbetert de wendbaarheid aanzienlijk en maakt het mogelijk om obstakels gemakkelijk te omzeilen. Deze set wordt geleverd in een draagbaar etui dat transport en organisatie van de gereedschappen vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Type: metrische steekringratelsleutels
• Aantal delen: 10
• Maatbereik: 8 tot 19 mm
• Mechanisme: ratel met 72 tanden
• Profiel: OGV® met borgveer
• Afbuighoek: 15°
• Afwerking: verchroomd, gesatineerd
• Omkeersysteem: hendel
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Verpakking: draagbaar etui met geïntegreerde opbergvakken

Normen:
Dit product voldoet aan verschillende Europese normen die betrouwbaarheid en veiligheid garanderen:
• ISO 1711-1: specificeert de dimensionele en mechanische eisen voor handgereedschap voor bouten en moeren
• ISO 21982: beschrijft de prestaties van ratelsleutels en de proeven voor mechanische weerstand
• ISO 691: definieert de aandrijfafmetingen en compatibiliteitseisen voor handgereedschap

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een Frans merk dat bekendstaat om de kwaliteit, duurzaamheid en precisie van zijn gereedschappen. Het ontwikkelt innovatieve oplossingen voor professionals in de auto-industrie, de industrie en het onderhoud. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en onderscheidt zich door een voortdurend streven naar uitmuntendheid, met meer dan 10.000 producten op de markt.

Sterke punten

• Snelle en nauwkeurige bevestiging, zelfs in moeilijk toegankelijke zones
• Vermindering van vermoeidheid dankzij het compacte ratelmechanisme met 72 tanden
• Bevestigingen blijven beschermd met het OGV®-profiel dat het risico op afgeronde boutkoppen beperkt
• Veilige fixatie van de moer tijdens het werk dankzij de borgveer
• Verbeterde ergonomie met 15° afbuighoek voor het omzeilen van obstakels
• Corrosiebestendige satijnen chroomafwerking die eenvoudig te reinigen is
• Inclusief draagbaar etui voor optimale organisatie en mobiliteit

Toepassingen

Deze sleutelset wordt aanbevolen voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in veeleisende industriële omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor professionals in de algemene mechanica, luchtvaart, de auto-industrie en het industriële onderhoud. Deze set is bruikbaar in werkplaatsen, op locatie of tijdens mobiele interventies, wat ideaal is voor bevestigingswerk waarbij precisie en efficiëntie vereist zijn, zelfs in krappe ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen10
€ 184,51 excl. BTW
/ set
€ 223,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden