Referenties
Stahlwille:05010024
Rubix:10121347
EAN:4018754008711



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-24
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 51 mm |
| Vierkant | 21 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 200 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,29 excl. BTW
/ stuk
€ 22,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden