FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.9/16
75 - Open pijpsleutels, gesmeed, 6-kant x 6-kant, in inch maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:75.9/16
Rubix:10108898
EAN:3148511203002



Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.9/16
75 - Pipe wrenches, forged ends, hex x hex in inches
- Pipe wrenches: for powerful (un)tightening.
- Short head and long head: hex
- Short head bore for threaded rods.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1".
- Finish: Satin chrome-plated.
- Pipe wrenches: for powerful (un)tightening.
- Short head and long head: hex
- Short head bore for threaded rods.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1".
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 15/16B [mm]: 34,5d [mm]: 18,0d1 [mm]: 16,0H [mm]: 54L [mm]: 250L1 [mm]: 67D [mm]: 25[g]: 660
Sterke punten
• Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.• Korte kop en lange kop: 6-kant.• Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.• Inch-maten: van 1/4" tot 1".• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 226 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 175x42x21 mm |
| Gewicht verpakking | 226 g |
| Opening | 01/09/2016 |
| Lengte | 169 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen